Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 52542 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 52542 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52542 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78674224
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Formneuheit der V 23 mit gekröpftem Rahmen. Die Rangierlokomotive war in großen Stückzahlen bei der DR und bei Werksbahnen vorhanden. Das Modell weißt zahlreiche einzeln angesetzte Teile auf. Der Zinkdruckguss-Rahmen verleiht dem Modell ausreichende Zugkraft. Logik der Lichtfunktionen: nur in Verbindung mit dem PIKO Lok-Sounddecoder #56451 !!! F0 schaltet vorne weißes Licht (3 Lampen an) und hinten rot (2 Lampen) [Bilder oben] F7 schaltet den Rangiergang, wobei auf beiden Seiten je 3 weiße Lampen aktiviert werden [Bilder Mitte] F8 schaltet die Rangierbeleuchtung, wobei auf beiden Seiten die untere linke Lampe (in Fahrtrichtung gesehen) aktiviert wird [Bilder unten]
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Eingebautes Licht
Ja
Schienenprofilhöhe
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.