| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78697951 Herst.-Nr.: 1413931 EAN/GTIN: 4055626012223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |