| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78699827 Herst.-Nr.: 1424678 EAN/GTIN: 4055626376059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 37 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |