Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17259242 Herst.-Nr.: 1441833 EAN/GTIN: 4046356534031 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 12-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geraden Lötstiften Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15.2 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,655* | € 16,925* | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,49* | € 16,95* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,8315* | € 17,0915* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,00* | € 17,12* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,94* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 338,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|