Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1605549 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1605549 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1605549 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78701708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605549
EAN/GTIN:
     4046356253567
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123.47 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605636
ab € 1,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605643
ab € 1,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605562
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1605557
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1605520
ab € 8,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1620657
ab € 14,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1605510
ab € 22,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1605518
ab € 56,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1607405
ab € 65,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1620587
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1605517
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.