Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607051 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607051 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607051 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78701786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607051
EAN/GTIN:
     4046356253789
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127.7 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605602
ab € 14,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1605617
ab € 18,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7062*
Zubehör
Phoenix Contact
1607429
ab € 65,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1618207
ab € 14,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1605622
ab € 14,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1618212
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.