Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1628806 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-78703800
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1628806
EAN/GTIN:
4055626618944
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 17 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151 g
Merkmale
Material
Zink
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder buchse 5 pol
,
rundsteckverbinder sonstige
,
sensorsteckverbinder 5polig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628488
ab € 9,04*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628489
ab € 8,38*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628490
ab € 8,39*
Zubehör
Gerätesteckverbinder, Vorderwand
Phoenix Contact
1628491
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact 1628791 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628791
ab € 17,38*
Zubehör
Phoenix Contact 1628796 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628796
ab € 15,13*
Zubehör
Phoenix Contact 1628801 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628801
ab € 13,77*
Zubehör
Phoenix Contact 1628811 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628811
ab € 14,54*
Zubehör
Phoenix Contact 1628819 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1628819
ab € 13,14*
Zubehör
Phoenix Contact 1629148 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1629148
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix Contact 1629196 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact M23 PRO M23 Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 30.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP66, IP68, IP69K
Phoenix Contact
1628815
ab € 14,64*
Zubehör
Phoenix Contact M23 PRO M23 Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 30.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP66, IP68, IP69K
Phoenix Contact
1628823
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen