Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 1230712 Audio-Splitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional 1230712 Audio-Splitter Schwarz
SpeaKa Professional 1230712 Audio-Splitter Schwarz
SpeaKa Professional 1230712 Audio-Splitter Schwarz
SpeaKa Professional 1230712 Audio-Splitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78774878
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     1230712
EAN/GTIN:
     4016138924879
Suchbegriffe:
Toslink Splitter
toslink splitter
Sie haben Ihr Heimkino mit einer neuen Soundbar und einem neuen Boxensystem erweitert. Nun wollen Sie das Audiosignal einer Signalquelle gleichzeitig auf den neuen Geräten wiedergeben? Mit diesem kleinen Audio-Splitter ist dies kein Problem:

Der SpeaKa Professional Toslink Audio Splitter 1x2 verteilt das digital optische Toslink Signal an bis zu 2 Ausgabegeräte. So haben Sie die Möglichkeit gleichzeitig über zwei verschiedene Geräte, das Audiosignal von nur einer Signalquelle, wiederzugeben. Die ideale Ergänzung Ihres Heimkinosystems.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Länge (mm)
42 mm
Dicke
26 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
1x Toslink
Anschluss 2
2x Toslink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.