Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager WASPS- & FLYTRAPS DUO Wespenfalle Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager WASPS- & FLYTRAPS DUO Wespenfalle Transparent, Gelb
Windhager WASPS- & FLYTRAPS DUO Wespenfalle Transparent, Gelb
Windhager WASPS- & FLYTRAPS DUO Wespenfalle Transparent, Gelb
Windhager WASPS- & FLYTRAPS DUO Wespenfalle Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78796654
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     03115
EAN/GTIN:
     9003117031159
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
Wespen-Falle
Wespenfalle
Kleine Falle zur natürlichen Bekämpfung von Wespen und Fliegen.
Wespen werden vom süßlichen Duft von Nachspeisen oder Früchten, sowie vom würzigen Duft von Fleisch magisch angezogen. Gut, dass die Anziehungskraft der bunten Wespenfalle mitsamt Lockstoff, welche ein noch intensiveres Aroma verströmt, höher ist und die Wespen Plage somit von Ihren Gaumenfreuden ablenkt. Aufgestellt oder aufgehängt leistet diese Falle viele Sommer lang treue Dienste. Ein positiver Nebeneffekt: auch Fliegen und Mücken verirren sich in die Falle.

Schnelle Einsetzbarkeit: Die Falle maximal bis zur Hälfte mit einem geeigneten Lockstoff (z. B. Windhager Wespensirup, Apfelsaft oder Limonade) befüllen. Durch Beimengung von Essig, bei selbst angesetzten Lockstoffen, schützen Sie Bienen und Hummeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wespenfalle
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: insekten falle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.