Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Jetstream SXE3-400-10 Schwarz, Blau, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Jetstream SXE3-400-10 Schwarz, Blau, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Uni-Ball Jetstream SXE3-400-10 Schwarz, Blau, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78827698
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     246413000
EAN/GTIN:
     4902778246436
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktsortiment
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Nickel
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.45 mm
Clip-Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.