Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
OWC ThunderBay 4 mini HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78833190
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3QMSR00GB
EAN/GTIN:
     810586032360
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
0, 1, 4, 5, 10
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
Thunderbolt 3
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.