Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Intenso PD20000 Power Delivery Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78833982
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332354
EAN/GTIN:
     4034303029938
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 20000 mah
Ausgestattet mit Power Delivery und Quick Charge 3.0 Funktion vereint die Powerbank PD20000 die zurzeit höchsten Schnellladefunktionen in einem Produkt. Kompatible Geräte können dadurch bis zu 4x schneller geladen werden, als mit herkömmlichen Powerbanks. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Prozentanzeige zu jeder Zeit eine genaue Auskunft über den Ladestatus der Powerbank. Erleben Sie optimale Ladeprozesse mit neuester Technologie!

Die verschiedenen Anschlüsse USB-C In/Out, USB-A Out und microUSB IN ermöglichen erstklassige Kompatibilität zu allen aktuellen Smartphones, Tablets und Laptops. Das im Lieferumfang enthaltene USB-C zu USB-C Kabel kann direkt zum schnellstmöglichen Aufladen über Power Delivery oder Quick Charge verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5/6/9/12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
385 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Anthrazit
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Gaming-Controller, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tablette
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7332330
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.