Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEPOLOIP7K Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEPOLOIP7K Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
SBS TEPOLOIP7K Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
SBS TEPOLOIP7K Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78835093
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEPOLOIP7K
EAN/GTIN:
     8018417244797
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPhone 6 Apple iPhone 6S Apple iPhone 7 Apple iPhone 8
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
120 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
305 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.