Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colibri Calmus SII Gartenteich & -brunnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colibri Calmus SII Gartenteich & -brunnen Schwarz
Colibri Calmus SII Gartenteich & -brunnen Schwarz
Colibri Calmus SII Gartenteich & -brunnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78835392
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     7701.023
EAN/GTIN:
     8711465603492
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Vorgeformter Teich
Fassungsvermögen
220 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3436 g
Höhe
1350 mm
Tiefe
450 mm
Breite
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.