Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colibri Calmus SIV Gartenteich & -brunnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colibri Calmus SIV Gartenteich & -brunnen Schwarz
Colibri Calmus SIV Gartenteich & -brunnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78835398
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     7701.021
EAN/GTIN:
     8711465310253
Suchbegriffe:
Teichbecken
teichbecken
Wer klein anfangen möchte, dem macht eine Teichschale die Anlage eines kleinen Wasserparadieses so einfach und schnell wie möglich. Für Teichgrössen bis zu einem Kubikmeter sind diese Becken eine gute Wahl: Nach dem Einsetzen ins Erdreich müssen nur noch Pumpe und Pflanzen eingesetzt werden. Bachlaufelemente eignen sich hervorragend um ein natürlich wirkendes fliessendes Gewässer im Garten entstehen zu lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Vorgeformter Teich
Fassungsvermögen
530 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10335 g
Höhe
2150 mm
Tiefe
500 mm
Breite
1450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.