Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94882 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 94882 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94882 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78849963
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
17 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,175*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,905*
€ 3,45695
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.