Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 97014 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 97014 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 97014 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850006
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     97014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMT)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.