Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
HELUKABEL 91270 Elektrische Leitungen
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-78850014
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
91270
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
100 °C
Zertifizierung
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Leitung
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
Schutzschlauch
,
helukabel schutzschlauch
,
kabelschlauch
,
installationskanal grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen