Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 97021 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 97021 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 97021 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     4502-93F7399
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     97021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
45 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMT)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Zertifizierung
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
625
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,5404*
€ 34,1124*
7 Tage
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 715,58*
€ 809,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 625 Meter
€ 34,1124*
€ 40,59376
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,5424*
€ 33,96546
pro Meter
ab 6250 Meter
€ 28,5404*
€ 33,96308
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 625 Meter
Mindestbestellmenge: 625 Meter ( entspricht € 21.320,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.