Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 908213 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 908213 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 908213 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850775
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     908213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
26.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,99*
€ 16,65
pro Meter
ab 150 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 300 Meter
€ 12,61*
€ 15,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.