Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 92719 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HELUKABEL 92719 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 92719 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852073
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
53.8 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 4,2012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,44*
€ 164,7436
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,98*
€ 161,8162
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 128,77*
€ 153,2363
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,12*
€ 139,3728
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,03*
€ 124,9857
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.