Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99617 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 99617 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 99617 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852122
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
41.8 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 75 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.