| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-78852192 Herst.-Nr.: 920385 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | ![](/p.gif) | Durchmesser | 13 mm | Merkmale | Typ | Flexible nichtmetallische Leitung (FMC) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Hitzebeständig | Ja | ![](/p.gif) | Hitzebeständig bis zu | 150 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, wellrohr 50m, wellrohr, helukabel wellrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |