Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 950500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 950500
hünersdorff 950500
Artikel-Nr.:
     2478B-179000495164
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950500
EAN/GTIN:
     4007228950502
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben


- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Ø der Trichteröffnung = 120 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 12 mm
- Fassungsvermögen 290 ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylene
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
12 mm
Höhe
145.5 mm
Gewicht
30 g
Ausgussdurchmesser
120 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
216
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,05*
4 Tage
216
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,72*
€ 1,06*
3 Tage
162
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,08*
1 Tag
152
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,74*
€ 1,09*
1 Tag
216
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 324 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,59*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,81*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 0,96*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,51*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.