Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun
Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun
Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun
Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun
Albatros ENDURANCE MID 45 Männlich Erwachsener Braun
Artikel-Nr.:
     362I-1150629
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     631320-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Premium-Performer mit klarem Design für die harten Einsätze. Der ENDURANCE MID mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblem FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsstiefel für Bau, Handwerk und Industrie. Der Schaft aus gefettetem Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen zur Unterstützung (TPU HEEL SUPPORT) ist durch wenig Nähte leicht zu reinigen und sorgt für Stabilität. Die Duo-PU-Sohle mit Überkappe ist rutsch- und abriebfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das ALBATROS® COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett. Der Thermo-Schaumstoff dieses Fußbetts passt sich durch Köperwärme individuell deiner Fußform an. Dadurch wird eine optimale Druckverteilung über die gesamte Fußfläche erreicht. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt es wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Braun
Größe (EU)
45
Saison
Winter
Rutschfest
Ja
Fleckenbeständig
Ja
Sonstige Funktionen
Kollektion
ENDURANCE MID
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 50,00*
€ 66,21*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 50,09*
€ 66,23*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 50,08*
€ 68,02*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 60,55*
€ 81,19*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 88,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.