Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 1-Port RS232/422/485 Modbus Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79012516
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MG-110
EAN/GTIN:
     4711605285070
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE Certification Class A
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
184 g
Energie
Energiebedarf
External Power Adaptor 5V DC / 2A max.
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.