Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870680 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870680 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
SpeaKa Professional SP-7870680 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79021138
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870680
EAN/GTIN:
     4053199934584
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt, als ein Standard-Kabel. Auch als Verlängerung nutzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
90 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.