Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79024913
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW240AC-G
EAN/GTIN:
     889728275057
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WPA2, WPA3
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.745 - 5.865 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Anzahl Kanäle
20 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.