Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBW141ACM 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW141ACM 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW141ACM 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79026453
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW141ACM-G-EU
EAN/GTIN:
     889728274852
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
710 MHz
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
37.7 mm
Gewicht
365 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.745 - 5.865 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Anzahl Kanäle
20 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 52 V
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 CC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 and -17 (Europe) EN 50385 FCC OET-65C RSS-102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.