Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW240AC 1733 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79027477
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     3-CBW240AC-E
EAN/GTIN:
     889728279574
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277.749 mm
Verpackungstiefe
214.249 mm
Verpackungshöhe
234.95 mm
Paketgewicht
3067 g
Leistungen
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
426 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Sonstige Funktionen
Antenne
4X4:4SS – 80 MHz
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Anzahl Kanäle
29 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,01*
€ 505,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.