Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Deltaco GAM-087 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79044253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-087
EAN/GTIN:
     7333048042255
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sockelfarbe
Schwarz/Orange
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Orange
Material Rückenlehne
Kunstleder
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
1015 mm
Höhe (max)
905 mm
Sitzbreite
490 mm
Gewicht
31000 g
Weitere Suchbegriffe: sessel, sessel kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.