Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 74644.99 Aufkleber für Kinder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elco 74644.99 Aufkleber für Kinder
Elco 74644.99 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79045051
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74644.99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Sticker Zahlen Elco creative kids. Produktverwendung: spielerisches rechnen. Selbstklebend. Mehrfach verwendbar. Größe (L x B): 210 x 297 mm. Farbe: assortiert. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Blatt à je 30 Motive.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
wiederverwendbar
Ja
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
300 Stück(e)
Aufkleber pro Bogen
30
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,725* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.