Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPZA60R099P7 Transistor 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPZA60R099P7 Transistor 600 V
Infineon IPZA60R099P7 Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084700
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPZA60R099P7XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
600 V
Leistung
117 W
Widerstand
0.099 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPW60R070CFD7XKSA1
ab € 3,11*
Ähnlich
Infineon
IPW60R099CPAFKSA1
ab € 4,30*
Ähnlich
Infineon
IPW60R099CPFKSA1
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.