Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPG20N06S4L-11 Transistor 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IPG20N06S4L-11 Transistor 55 V
Infineon IPG20N06S4L-11 Transistor 55 V
Artikel-Nr.:
     139-2725855
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPG20N06S4L11ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
55 V
Leistung
65 W
Widerstand
0.065 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
18180
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,663*
€ 1,90*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 3,95*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.