Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BTS3405G Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BTS3405G Transistor 60 V
Infineon BTS3405G Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087583
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS3405GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
0.78 W
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.