Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 19040805 Haushaltsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Forged Tool 19040805 Haushaltsbatterie
A Forged Tool 19040805 Haushaltsbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79089692
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     19040805
EAN/GTIN:
     4902580131258
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Lithium-Knopfzelle CR-2032. - Lithiumbatterie. - 3 Volt. - Blisterverpackung 5 Batterien. - Vor Gebrauch die Hinweise auf der Rückseite beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.