Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 09084075 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
A Forged Tool 09084075 Bohrer
A Forged Tool 09084075 Bohrer
Artikel-Nr.:
     260W-1224383
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     09084075
EAN/GTIN:
     9002740100089
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Kobaltbohrerset Alpen, 19-teilig
- Selbstzentrierung dank ihrer besonders geschliffenen Spitze.
- Toleranz der thermischen Belastung bis 600° C.
Dank seines besonderen Schliffs wird ein leichteres Bohren ermöglicht, bei dem nur die Hälfte des normalen Drucks erforderlich ist.
Geeignet für Baustahl, Stahllegierungen, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff.
- Aus Kobalt, einem sehr harten Material, das sehr bruchsicher ist und hohen Temperaturen standhält.

Das Set umfasst:
- 1 Kobaltbohrer 1,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 1,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 2,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 2,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 3,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 3,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 4,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 4,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 5,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 5,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 6,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 6,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 7,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 7,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 8,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 8,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 9,0 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 9,5 mm Durchmesser.
- 1 Kobaltbohrer 10,0 mm Durchmesser.
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 87,00*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 64,45*
€ 87,38*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 99,27*
1 Tag
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 116,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,06*
€ 95,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,43*
€ 82,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maykestag
60300100100
ab € 1,35*
Sonstiges
Maykestag
60300150100
ab € 1,21*
Sonstiges
Maykestag
60300200100
ab € 1,11*
Sonstiges
Maykestag
60300250100
ab € 1,19*
Sonstiges
Maykestag
60300300100
ab € 1,19*
Sonstiges
Maykestag
60300350100
ab € 1,36*
Sonstiges
Maykestag
60300400100
ab € 1,44*
Sonstiges
Maykestag
60300450100
ab € 1,81*
Sonstiges
Maykestag
60300500100
ab € 1,75*
Sonstiges
Maykestag
60300550100
ab € 2,44*
Sonstiges
Maykestag
60300600100
ab € 2,30*
Sonstiges
Maykestag
60300650100
ab € 2,59*
Sonstiges
Maykestag
60300700100
ab € 2,71*
Sonstiges
Maykestag
60300750100
ab € 2,87*
Sonstiges
Maykestag
60300800100
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.