| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-79120531 Herst.-Nr.: SP-7870716 EAN/GTIN: 4053199934676 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem 4poligen Y-Adapter können Sie ein nur für PCs geeignetes Headset nun auch am Smartphones oder Tablets einsetzen. So können Sie über die 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem Computer oder Tablet, neben der Tonausgabe, auch das im Headset integrierte Mikrofon nutzen. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.
Perfekt für die PS4 Normalerweise können nur spezielle Headsets am Controller verbunden. Mit diesem Adapter wird jedes Headset zum PS4-Headset.
Hinweise Die Pinbelegung dieses Y-Adapters ist nach CTIA. Sie wird meist von Apple (iPhone, iPad, iPod und MacBook), Xbox, HTC, oder etwas neueren Nokia-, Samsung- und Sony-Handys angewendet. Auch wird sie in einigen Notebooks von Dell, Lenovo und HP, sowie in Tablets verwendet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Violett | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Anschlusskabel, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, computer-headset 3,5 klinke, headset anschlusskabel, speaka professional klinke adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |