Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Cricut Smart Vinyl Dauerhaft Schwarz Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79126777
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2007357
EAN/GTIN:
     0093573338212
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3048 mm
Breite
139 mm
Merkmale
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matte
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.