Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60219 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134405
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60219
EAN/GTIN:
     4043619602193
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG16
Kabeldurchmesser
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.