Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12632 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12632 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
DeLOCK 12632 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
DeLOCK 12632 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134407
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12632
EAN/GTIN:
     4043619126323
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
Diese wasserdichte WLAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener WLAN Bänder im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
2400 - 5875 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
6.2 / 8 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
17 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
395 mm
Durchmesser
2.6 mm
Gewicht
297 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3 - 5
Maximale Eingangsleistung
100 W
Montage
Stange
Zweck
Draußen
Klemmplatte Typ
U-Schraubbolzen
Ursprungsland
Taiwan
Gehäusematerial
Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.