Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60223 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134413
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60223
EAN/GTIN:
     4043619602230
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG21
Kabeldurchmesser
18 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.