Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
DeLOCK 60221 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60221
EAN/GTIN:
     4043619602216
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg19
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG19
Kabeldurchmesser
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.