Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43837131 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OKI 43837131 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 43837131 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     339-LT2108C
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43837131
EAN/GTIN:
     5031713050919
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Sie möchten Ihren Drucker ersetzen?
Wenn Sie erwägen, anstelle Ihres aktuellen Druckers oder MFP sich einen neuen OKI anzuschaffen, vergessen Sie nicht, dass Sie von einem kostenlosen 3 Jahre Garantie Service profitieren. Kennen Sie auch schon unser Recycling-Programm für Original OKI Tonerkassetten?

- Für bis zu 22.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C9655
Farbtoner-Seitenleistung
22000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
484 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 335,86*
€ 374,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,02*
€ 375,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 339,36*
€ 375,36*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 353,08*
€ 389,11*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 352,69*
€ 391,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,49*
€ 445,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,25*
€ 435,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,70*
€ 423,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,95*
€ 420,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,86*
€ 399,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 335,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,87*
Zubehör
OKI
42918105
ab € 154,85*
Zubehör
OKI
42918107
ab € 157,43*
Zubehör
OKI
42918108
ab € 159,75*
Zubehör
OKI
42931603
ab € 173,88*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 313,04*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,63*
Zubehör
OKI
43837132
ab € 134,11*
Zubehör
OKI
42931703
ab € 177,24*
Zubehör
OKI
42918106
ab € 157,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.