Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F5780
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51770-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Kupferlitze
Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Isolationsmaterial
Vernetztes Polyethylen (XLPE)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-3-41, DIN EN 50525-3-41; DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5; DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5; DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403, DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,3434*
€ 0,5701*
100
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,02*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,8415*
€ 1,0915*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.