Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel
HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79154031
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15903-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Spezial-Kunststoff-Litze
durch spezielle Konstruktion extrem flexibel
in Anlehnung an DIN VDE 0250
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich
bewegt -15°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung
(nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
bis 0,25 mm² 300 V
Nennspannung
0,5-1 mm² U0/U 300/500 V
ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V
Prüfspannung
bis 0,25 mm² 2 kV
0,5-1 mm² 2,5 kV
ab 1,5 mm² 3 kV
Mindestbiegeradius
für Dauerbiegungen 8x Ader Ø
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
40 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0250 DIN VDE 0285-525-1 DIN EN 50525-1
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.