Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0840989
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26455-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
7.2 kg/km
Zertifizierung
DIN, IEC, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Karton
€ 7,90*
ab € 17,927*
€ 24,567*
pro Karton
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 32,10*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 32,11*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 28,37*
€ 44,72*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 40,51*
€ 54,91*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,567*
€ 29,23473
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,397*
€ 29,03243
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,207*
€ 27,61633
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,117*
€ 26,31923
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,247*
€ 25,28393
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,927*
€ 21,33313
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,17927* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.