Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LIFY-0.25MM2-GN Herst.-Nr.: 15300-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250 DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannung (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) bis 0,25 mm² 300 V Nennspannung 0,5-1 mm² U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V Prüfspannung bis 0,25 mm² 2 kV 0,5-1 mm² 2,5 kV ab 1,5 mm² 3 kV Mindestbiegeradius für Dauerbiegungen 8x Ader Ø Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 300 V | | Durchschlagspannung | 2000 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Grün | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Leiter | 1 | | Anzahl der Kabeladern | 1 | | Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | | Kupferindex | 2.5 kg/km | | Zertifizierung | DIN VDE 0250 DIN VDE 0285-525-1 DIN EN 50525-1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 100 m | | Durchmesser | 1.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,59* | € 36,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,68* | € 36,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 40,65* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|