Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel
HELUKABEL LiFY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79154997
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15405-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Spezial-Kunststoff-Litze
durch spezielle Konstruktion extrem flexibel
in Anlehnung an DIN VDE 0250
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich
bewegt -15°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung
(nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
bis 0,25 mm² 300 V
Nennspannung
0,5-1 mm² U0/U 300/500 V
ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V
Prüfspannung
bis 0,25 mm² 2 kV
0,5-1 mm² 2,5 kV
ab 1,5 mm² 3 kV
Mindestbiegeradius
für Dauerbiegungen 8x Ader Ø
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
5.5 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0250 DIN VDE 0285-525-1 DIN EN 50525-1
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,359*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,20359* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,929*
€ 33,23551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,719*
€ 32,98561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,069*
€ 31,02211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,029*
€ 29,78451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,039*
€ 28,60641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,359*
€ 24,22721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.