Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-26477 Herst.-Nr.: 26477 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 900 V | | Betriebsspannung (min) | 500 V | | Durchschlagspannung | 2500 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Gelb | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Anzahl der Leiter | 1 | | Anzahl der Kabeladern | 1 | | Leiterquerschnitt | 1 mm² | | Kupferindex | 9.6 kg/km | | Zertifizierung | DIN, IEC, CE, EAC | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 301 | | | | 100 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,327* | € 0,447* | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,47* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,27* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|